Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 1...6 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 2...6 mm²
Sezione: 150...185 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 186 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4 mm
Colore: Rosso
Lunghezza: 2400 mm
Larghezza: 5.46 mm
Sezione: 10...120 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Portata: 800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Portata: 2100 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 3.4 mm
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 6...35 mm²
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Sezione: 10...240 mm²
Adatto per: Varie applicazioni
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Diametro del conduttore: 2...2 mm
Sezione del filo: 10...25 mm²
Numero di fili: 2...2