3M ITALIA - 3MI7000006035 NASTRO DISPENSER STD 0 9 CM - 7000006035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Lunghezza - 2400 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000902159
Codice prodotto
3MI7000006035
Cod. produttore
7000006035
Produttore
3MI
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
2400 mm
Trasparente:
no
Il dispenser di nastro per marker a filo STD 3M™ ScotchCode™ è una soluzione di marcatura compatta e conveniente, disponibile già precaricata con etichette stampate a numeri o colori. Il dispenser di nastro è dotato di 10 scomparti ricaricabili e viene fornito con una ricarica di riserva completa.\nDotato di coperchi a cerniera che consentono di tirare e strappare lunghezze precise, il dispenser di nastro per marker a filo 3M™ ScotchCode™ permette di evitare gli sprechi. Il dispenser è precaricato con numeri prestampati che risultano nitidi e facili da leggere (0-9). Dispone di 10 scomparti ricaricabili: ciascun dispenser viene fornito con una ricarica di riserva completa. \nRealizzato in plastica resistente, il dispenser protegge i marker a filo dallacontaminazione, mantenendoli puliti e asciutti. Il suo design compatto si inserisce comodamente in una tasca o in una cassetta degli attrezzi, oppure può essere appeso a una custodia per attrezzi o alla cintura.


