pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT56816101404 AA RECHARGE ACCU RECYCLED X4 (2.100 MAH) - 56816101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT56816101404 AA RECHARGE ACCU RECYCLED X4 (2.100 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 2100 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008496931590

Codice prodotto

VAT56816101404

Cod. produttore

56816101404

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

2100 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

30 g

Recharge Accu Recycled AA 2100 mAh - VARTA Recharge Accu Recycled è la linea di prodotti VARTA più ecologica che contiene il 21 % di contenuto riciclato, disponibile nelle capacità più richieste AA 2100 mAh e AAA 800 mAh. La linea di prodotti combina le migliori prestazioni delle batterie, compresa l'autoscarica molto bassa e la tecnologia "Ready To Use", con un alto valore sostenibile per soddisfare le più alte richieste dei consumatori. • Capacità AA 2100 mAh • 21 % di materiali riciclati inclusi • Dura fino a 8 volte di più • Tecnologia pronta all'uso • Auto-scarica molto bassa: potenza rimanente del 70 % dopo 12 mesi • Pre-caricato per un utilizzo immediato direttamente dal blister • Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi