Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Diametro filo: 1.5...2.5 mm
Su bobina: no
Per tensione nominale fino a: 26500 V
Larghezza: 1000 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1...2 mm
Diametro filo: 1...2 mm
Materiale dell'utensile: Metallo
Proprietà: Taglio manuale
Sforzo di trazione: Manuale
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 50 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 208 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...4 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Colore: Blu
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 100 mm
Larghezza della banda: 2.45 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)