Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...2.2 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Sezione nominale: 150 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Avvolgimento automatico: sì
Lunghezza: 5 m
Scala metrica: sì
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Diametro esterno: 32 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 35 mm
Lunghezza: 22 mm
Tipo di fissaggio: Con base a fenditura
Larghezza: 16 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 18 mm
Lunghezza nastro: 250 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica