pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7406050 FLESSOMETRO MT. 5 X 19 MM - 7406050

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7406050 FLESSOMETRO MT. 5 X 19 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Larghezza nastro - 19 mm

  • Su due lati - no

  • Magnetico - no

  • Avvolgimento automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212021922

Codice prodotto

INR7406050

Cod. produttore

7406050

Produttore

INR

Lunghezza:

5 m

Larghezza nastro:

19 mm

Su due lati:

no

Magnetico:

no

Avvolgimento automatico:

Scala metrica:

Scala Imperiale:

no

Con freno:

Classe di precisione 2, cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo