Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Metallo
Lunghezza nastro: 127 mm
Larghezza della banda: 6.4 mm
Numero di cacciaviti a taglio: 4
Numero di cacciaviti a croce PH: 3
Numero totale di utensili: 7
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 30 mm
Larghezza: 4 mm
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Autoadesivo
Larghezza: 28 mm
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1.5...6 mm²
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.4 mm
Larghezza della lama: 3 mm
Diametro esterno: 16 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipologia: A innesto
Materiale della bussola: Plastica
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Borsa
Materiale: Stoffa (tessuto)
Numero totale di scomparti: 5