Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Lunghezza: 30 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Per diametro cavo: 30...40 mm
Testa a rotazione libera: no
Esecuzione della testa: Chiuso
Diametro esterno: 21 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Corrente d'uscita: 2250 mA
Tensione d'ingresso: 100...240 V
Tensione d'uscita: 3...12 V
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Impugnatura a scomparsa: no
Materiale: Metallo
Pistola a schiuma poliuretanica: sì
Colore: Bianco
Materiale: PVC
Larghezza: 25 mm
Corrente d'uscita: 2600 mA
Tensione d'ingresso: 230...230 V
Tensione d'uscita: 13...13 V