Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Singolo
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tensione nominale in AC 50 Hz: 0...400 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Altezza: 39 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 800 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 183 mm
Altezza: 130 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12