pagina iniziale

ZUCCHINI - ZUC75160101 LBA 254 ELEMENTO 3M - 2 DERIV - 75160101

BTICINO
copiacopia
ZUCCHINI - ZUC75160101 LBA 254 ELEMENTO 3M - 2 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale in AC 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Flessibile - no

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale in AC 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

3

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Flessibile:

no

Tensione nominale in AC 50 Hz:

0...400 V

Numero di punti di uscita:

2

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

46 mm

Elemento lineare LB PLUS 254 (tipo A) a 4 conduttori In=25 A - IP55 - lunghezza 3 m - 2 derivazioni