Power Distribution
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Nero
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 25.4 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato
Diametro esterno: 25 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli: 3
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 300 A
Corrente nominale: 25 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.5 A
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 40 A
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3



















![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R37463 IID 4P 63A 500MA [S] TIPO A SI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104473_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6767AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1794910708491&type=small)