SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C62325 REFLEX IC60N 3P C 25A 10KA TI24 - A9C62325

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 25 A
Conduttore neutro a connessione - no
Numero moduli DIN - 5.5
Confezione
1 PZ
EAN
3606480455650
Codice prodotto
SNRA9C62325
Cod. produttore
A9C62325
Produttore
SNR
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
25 A
Conduttore neutro a connessione:
no
Numero moduli DIN:
5.5
Tensione nominale:
415 V
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di limitazione energetica:
0
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
4
Grado di inquinamento:
3
Profondità di incasso:
44.5 mm
Dispositivi supplementari applicati dal produttore:
Comando a distanza
Corrente di commutazione nominale dispositivo supplementare:
1 A
Tensione nominale dispositivo supplementare:
230 V
Tipo di tensione di comando dispositivo supplementare:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC