pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SM26326 BLOCCO DIFF. 3P 40A 0,3A TIPO A X 5SY

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SM26326 BLOCCO DIFF. 3P 40A 0,3A TIPO A X 5SY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 40 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869227290

Codice prodotto

SIE5SM26326

Cod. produttore

5SM26326

Produttore

SIE

Corrente nominale:

40 A

Tensione nominale:

230...400 V

Differenziale tipo:

A

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

3

Tempo di ritardo massimo:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

blocco differenziale, a 3 poli, tipo A, In: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, per 5SY L'interruttore differenziale è l'apparecchio di protezione da corrente di guasto contro i contatti accidentali.