Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 217.7 mm
Caratteristica di intervento: Z
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 1
Adatto per numero di poli: 3
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 80 mm
Grado dell'angolo: 45°
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Corrente nominale secondaria: 1 A
Corrente nominale primaria In: 500 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4



























![GEWISS - GEWGWD4224 INT.DIFF.PURO 4P 63A A[IR]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4224.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466827982AFC29E&ts=1794635310029&type=small)