GEWISS - GEWGWD4224 INT.DIFF.PURO 4P 63A A[IR]/0,3 4M - GWD4224
![GEWISS - GEWGWD4224 INT.DIFF.PURO 4P 63A A[IR]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4224.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466827982AFC29E&ts=1790268328468)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Numero moduli DIN - 4
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8011564824522
Codice prodotto
GEWGWD4224
Cod. produttore
GWD4224
Produttore
GEW
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
sì
Tensione nominale:
400 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Frequenza:
50/60 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...35 mm²
Profondità di incasso:
72 mm
Potenza dissipata:
12.2 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Colore:
Grigio
Larghezza dell'apparecchio:
72 mm
Altezza dell'apparecchio:
85 mm
Profondità dell'apparecchio:
72 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS