Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Contattore / relè
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 24
Altezza: 150 mm
Larghezza: 500 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Colore: Antracite
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 380...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 180 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Altro
Materiale: Acciaio