Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Materiale del corpo: Plastica
Fusibile: Fusibile a vite
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 110 mm
Altezza: 54 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 100 A
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Livello di protezione: 1.6 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 12