pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT200140 L 3/30 230 FF 4 SPD TIPO 2 IN 30 KA TN - 200140

ZOTUP SRL
copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT200140 L 3/30 230 FF 4 SPD TIPO 2 IN 30 KA TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 30 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320467

Codice prodotto

ZOT200140

Cod. produttore

200140

Produttore

ZOT

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

30 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

4

Livello di protezione:

1.6 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

sì

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

335 V

Forma della rete TN-C-S:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

4 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

35 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Livello di protezione N-PE:

1.6 kV

Fusibile ausiliario integrato:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

L 3/30 230 ff 4 SPD Tipo 2 In 30 kA TN. L 3/30 230 ff 4 e uno scaricatore di sovratensioni tetrapolare, assemblato con quattro SPD a limitazione, pronto per il montaggio. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT) di circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TN. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi: - Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10); - L 3/30 230 ff 4 e un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT; - Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff; - Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione; - Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.