Power Distribution
10000 prodotti
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 24 V
Numero moduli DIN: 1
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 120 mm
Colore: Grigio
Forma: Rettangolare
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP44
Forma: Tondo
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento intensità di corrente 2: 500...500 mA
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 500...500 mA
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 60 mm
Larghezza: 100 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Plastica
Altezza: 16 mm
Larghezza: 25 mm