Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 30 mm
Profondità: 700 mm
Larghezza: 800 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 396 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato