Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tensione nominale: 450...450 V
Frequenza nominale: 50...50 Hz
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 8 kA
Numero di poli: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Altezza: 17 mm
Larghezza: 40 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 36
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 313 A
Larghezza: 20 mm
Esecuzione coperchio: Altro
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 6
Numero RAL: 9011