pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312 RESI9 MP MOSTRINA 3R 12M PORTA BIANCA - MIP30312

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 36

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480150319

Codice prodotto

SNRMIP30312

Cod. produttore

MIP30312

Produttore

SNR

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

36

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

294 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

502 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Profondità:

98 mm

Profondità di incasso:

80 mm

Possibilità di applicazione:

no

Barra DIN:

Esecuzione EMC:

no

Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 3 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 36. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 502 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC