Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 90 mm
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 15 A
Tipo di polo: Monofase
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 20...20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Lunghezza: 150 mm
Profondità: 60 mm
Larghezza: 151 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 125 A