Power Distribution
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 200...250 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Interruttore differenziale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 19
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 6
Numero moduli DIN: 24
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 18
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente nominale: 63 A