Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Tipologia: Parte inferiore e parte superiore
Altezza canale del battiscopa: 28 mm
Profondità del canale battiscopa: 127 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Compensazione di potenziale
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 142 mm
Altezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Tipo di montaggio: Vite
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 250 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 63...160 A
Numero di poli: 4
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto