Power Distribution
10000 prodotti
Tipo di chiusura terminale: Termoretrazione
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 120 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 300 mm
Altezza della parete laterale: 80 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 300 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 50...50 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 63 A