Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Numero di poli: 1
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 25 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 400 mm
Altezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 300 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra di montaggio
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67