Power Distribution
10000 prodotti
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 63 A
Tipo di polo: Monofase
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Filettatura
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 10 A
Corrente nominale: 10 A
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a U
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite