Power Distribution
10000 prodotti
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 149.5 mm
Larghezza: 557 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1000 A
Tipologia: Altro
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo lampada: LED
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Profondità: 80 mm
Larghezza: 150 mm
Tipologia: Trasformatore di misura
Corrente nominale (In): 8.5 A
Tipo di polo: Tre conduttori
Tipologia: Distributore finale mobile
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 68 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 300 mm
Tipo di montaggio: A parete