Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Zinco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 47.5 mm
Tipo di corrente di guasto: B
Corrente di guasto nominale: 300 A
Numero di poli: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 420 mm
Altezza: 135 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 194 mm
Altezza: 44 mm
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 54
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Larghezza: 60 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP67
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4