pagina iniziale

LEGRAND - LEG387125 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290X250X - 387125

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387125 ATEX CT-CASSETTA DI DERIVAZIONE 290X250X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 290 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561508446

Codice prodotto

LEG387125

Cod. produttore

387125

Produttore

BTI

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Grigio

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

120 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Per zona Ex polvere:

22

Cassetta di derivazione CT Atex 290x250x120mm (lxpxa). Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND