pagina iniziale

BTICINO - BTIF315P54 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 54MOD - F315P54

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 54

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543533994

Codice prodotto

BTIF315P54

Cod. produttore

F315P54

Produttore

BTI

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

54

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

493 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

650 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Profondità:

111 mm

Profondità di incasso:

91 mm

Barra DIN:

sì

Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 54 moduli DIN (3x18) da completare con scatola F315SC54 o F315S54

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO