Illuminazione
10000 prodotti
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 33 W
Materiale del corpo: Alluminio
Con sensore di movimento: no
Tipo lampada: LED sostituibile
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 100000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 40 W
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP66
Flusso luminoso: 1550...1550 lm
Potenza della lampada: 11...11 W
Attacco lampada: G5
Flusso luminoso: 1000...1000 lm
Potenza della lampada: 8...8 W
Attacco lampada: 2G11
Temperatura di colore correlata: 3000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 10 W
Flusso luminoso: 1500...1500 lm
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza della lampada: 13...13 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 64 W



























![GEWISS - GEWGWS4121HQ840 SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HACCP ELL.40K](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_SMART-4-1M-Grey-RAL-7035_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F879D86A6997F6B5D659D729BB7B7B05D869191817C826A6593A3B9BDB1BE83999AB5A4A4ADC1AB9F939DA6BDB393A597A0B573BEB5B9&ts=1783663681585&type=small)