pagina iniziale

ROSSINI - RSSGEE002CO APPLIQUE CORTEN LED 10W 30-130° IP65 400 - GEE002CO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSGEE002CO APPLIQUE CORTEN LED 10W 30-130° IP65 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Resistenza agli urti - IK05

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015421690152

Codice prodotto

RSSGEE002CO

Cod. produttore

GEE002CO

Produttore

RSS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK05

Portalampada:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

124 mm

Larghezza:

110 mm

Angolo di emissione:

Angolo del fascio variabile

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

110 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Apparecchio LED da parete per esterno IP65 che trasforma la luce in uno strumento progettuale. I suoi deflettori superiori e inferiori orientabili da 30° a 130° permettono di definire ampiezza e intensità dei fasci, creando scenografie di luce controllate per residenze, hotel e locali. Alimentatore LED integrato. Disponibile in cinque finiture: bianco, grigio, antracite, corten e verde e in due temperature colore, 3000K e 4000K.