Illuminazione
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Acciaio inox
Grado di protezione (IP): IP65
Adatto per montaggio a soffitto: sì
Lunghezza: 1290 mm
Potenza totale: 20 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 33 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 44 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 30000 h
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Potenza totale: 38 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED sostituibile
Grado di protezione (IP): IP20
Flusso luminoso: 3800...3800 lm
Potenza della lampada: 28...28 W
Attacco lampada: E27
Flusso luminoso: 560...560 lm
Potenza della lampada: 6...6 W
Attacco lampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 19 W
Flusso luminoso: 345...345 lm
Potenza della lampada: 4.9...4.9 W
Attacco lampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Colore del corpo: Nero
Grado di protezione (IP): IP66