pagina iniziale

LOMBARDO - LOMLT14030EWN FLAG 330 POST LED 24V W 4K 19W ANTRAC. - LT14030EWN

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMLT14030EWN FLAG 330 POST LED 24V W 4K 19W ANTRAC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 19 W

  • Resistenza agli urti - IK07

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

461 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012680196098

Codice prodotto

LOMLT14030EWN

Cod. produttore

LT14030EWN

Produttore

LOM

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

19 W

Resistenza agli urti:

IK07

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altro

Con fotocellula:

no

Portalampada:

Senza

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Uscita della luce:

Diretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Flag 330 Post LED 4K 19W Antrac. 24V Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all ossidazione grazie al trattamento di cataforesi e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in vetro temprato e serigrafato. Guarnizioni in silicone. Riflettore in all Fornito con adattatore per installazione su palo standard 60mm.Fornito con adattatore per installazione su palo standard 60mm.