pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051050 LED PIPE HO L1500 21W 2500LM 4000K - 0051050

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051050 LED PIPE HO L1500 21W 2500LM 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288510507

Codice prodotto

SYL0051050

Cod. produttore

0051050

Produttore

SYL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

1500 mm

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

24 mm

Materiale:

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con interruttore:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Corrente nominale:

180...180 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

LED Pipe High output (equivalente a T5 lineare) è ideale per nicchie, corridoi e illuminazione indiretta. Lunghezze 1,500mm. Distribuzione dell'illuminazione diffusa e omogenea. Alimentatore integrato, alimentazione diretta 220-240V. Robusta estrusione lineare in policarbonato (PC) di alta qualità. Collegamento in fila continua fino a 10 metri. Installazione semplice con staffe (incluse 2 staffe fisse + 2 staffe orientabili). Classe energetica: A++, A+, A. Manutenzione ridotta e vita utile di 30.000 ore(L70). La tecnologia LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti Fascio luminoso 150°. LED 21W 2500lm 4000K CRI80 220-240V. Classe II. IP20. IK02.