Energie rinnovabili
4827 prodotti
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione lato veicolo: Tipo 1 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 80 A
Protezione delle catene: Senza
Materiale: Plastica
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 0.42 m
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Connettore profilo
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Tipologia: Morsetto terminale
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Anodizzato
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW