pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1105881 EV-T1G2CC-DC80A-5,0M6ASBK11 CAVO CCS1 80 - 1105881

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1105881 EV-T1G2CC-DC80A-5,0M6ASBK11 CAVO CCS1 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 1 CCS

  • Corrente nominale - 80 A

  • Modalità di carica - Modalità 4

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626990712

Codice prodotto

PHC1105881

Cod. produttore

1105881

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 1 CCS

Corrente nominale:

80 A

Modalità di carica:

Modalità 4

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera

Numero dei conduttori di comunicazione:

2

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

sì

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

CHARX connect compact, CCS tipo 1, Cavo di ricarica in DC, 80 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, cavi: 5 m, nero, diritto, con contatto CS collegato, con sensori di temperatura analogici, nessun raffreddamento a liquido, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)