K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2003030 SOLIDRAIL SOLARFASTENER 8X155/70 I FZD - 2003030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - sì
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
25 PZ
EAN
4251786212149
Codice prodotto
K2S2003030
Cod. produttore
2003030
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
sì
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Regolabile:
sì
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Eternit ondulato


