Energie rinnovabili
4827 prodotti
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connettore
Tipologia: Spina di carica
Standard: Tipo 3
Grado di protezione (IP): IP44
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2 CCS
Tipo di corrente: DC
Corrente nominale: 150 A
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza massima per punto di carica: 11 kW
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fondamenta
- copia
- copia
Accessorio: sì
Adatto per: Fotovoltaico
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro