pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002710 CONNETTORI PANNEL MC4 FEMMINA 6 MMQ - 1002710

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002710 CONNETTORI PANNEL MC4 FEMMINA 6 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Spina(maschio)

  • Adatto per - Fotovoltaico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873154655

Codice prodotto

ITW1002710

Cod. produttore

1002710

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Spina(maschio)

Adatto per:

Fotovoltaico

Connettori 1000v DC IP67. Connettore da parete femmina (+). In questa pagina sono presentati varie tipologie di prodotti. In particolare i microinverter consentono di gestire singolarmente ed in modo ottimale ogni singolo modulo fotovoltaico, convertendoin loco la corrente da DC ad AC. In tal modo si ottengono numerosi vantaggi: semplificazione della fase progettuale dell’impianto, riduzione dei rischi derivanti dalla gestione della corrente continua, riduzione al minimo delle perdite causate da ombreggiamenti o sporcizia sui pannelli, ecc. La protezione di interfaccia CEI 0-21 viene impiegata in caso di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di Bassa Tensione del distributore.