Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Tipologia: Distributore
Frequenza: 5...2400 MHz
Max. attenuazione di derivazione/distributore: 7 dB
Adatto ad uso esterno: sì
Adatta per uso interno: sì
Grado di protezione (IP): IP65
MIMO: no
Adatta per uso interno: sì
Collegamento: Altro
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 0.12 mm
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 2
Tipo di montaggio: Telaio vuoto
Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 8
Tipo di montaggio: Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Applicazione: Telecomunicazioni
Tipo di licenza: Sottoscrizione
Ethernet: sì
Tipo di montaggio: Apparecchio da tavolo
Protocollo: IPv4 e IPv6