pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46260.18P.03 SWITCH GBIT 16 PORTE POE AT 2UPLINK 2SFP - 46260.18P.03

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46260.18P.03 SWITCH GBIT 16 PORTE POE AT 2UPLINK 2SFP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Telaio vuoto

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 2

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007352784765

Codice prodotto

VIW46260.18P.03

Cod. produttore

46260.18P.03

Produttore

VIW

Tipo di montaggio:

Telaio vuoto

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

2

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

16

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

2

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

2

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

220 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

2

Numero di porte, altre:

2

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

290 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44 mm

Max. potenza assorbita:

12.9 W

Alimentatore ridondante:

no

Switch Giga Ethernet con 18 porte RJ45 10/100/1000 Mbps auto-sensing, auto MDI/MDI-X, LED di segnalazione attività, 16 porte PoE Standard IEEE 802.3af/at (End-Span 1/2+,3/6-) + 2 Uplink + 2SFP. Compatibile con gli standard 10/100/1000 BASE-T, IEEE 802.3,IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, tabella MAC 2K. Porta 1 supporta HiPoE fino a 60 W. Alimentazione 100-240 Vac. Dimensioni: 320×207x45 mm