Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
Categoria: Altro
Lunghezza: 0.3 m
Tipo di cavo: S/FTP
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 8
Diametro del conduttore interno: 0.6 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 3.7 mm
sezione nominale del conduttore: -99999 mm²
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 4
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 1 m
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 3
Tipo: Pigtail per conduttore
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM2
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps: 0
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)
Gestibile: no
Ethernet: sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Fast Ethernet: sì
Diametro del conduttore interno: 1 mm
Classe del conduttore interno: Classe 1 = monofilo
Diametro del conduttore esterno: 7 mm
Altezza: 87 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Larghezza: 483 mm
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 3 m
Altezza: 333 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Larghezza: 190 mm