SIEMENS - SIE6XV18703RH60 TP XP CORD RJ45/RJ45 6M - 6XV18703RH60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Ritorcitura - Fascio
Categoria - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4019169404983
Codice prodotto
SIE6XV18703RH60
Cod. produttore
6XV18703RH60
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Ritorcitura:
Fascio
Categoria:
Altro
Colore del rivestimento:
Verde
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di elementi del trefolo:
4
Terreno:
no
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Rivestimento protettivo:
Altro
Isolamento filo:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
6.2 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
43.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
43.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Valore NPV:
80 %
- Tipo di cavo: TP 4x2
- Connettori: 2 connettori RJ45 BFOC
- Lunghezza: 6m
- Velocità di connessione: 10/100/1000 Mbit/s
- Assenza di silicone, adatta per l'industria automobilistica
- Connettori codificati a colori per riconoscimento cavi incrociati e non incrociati
- Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch testati in fabbrica
- Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo
- Immunità ai disturbi per un funzionamento affidabile
Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A
Il cavo TP 4x2 offre una connessione semplice e veloce per apparecchiature terminali tramite connettori RJ45 in ambienti di rete Industrial Ethernet.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


