pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M30 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3M - ACTFP2L1M35M30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M35M30 BRETELLA DX OM3 50/125 LC-LC LSZH 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481214294

Codice prodotto

SNRACTFP2L1M35M30

Cod. produttore

ACTFP2L1M35M30

Produttore

SNR

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

standard della fibra secondo ITU-T:

sonstige

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3.4 mm

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

sì

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente alla fiamma secondo EN 50265-2-1:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Il patch cord in fibra LC duplex è lungo 3 metri e offre prestazioni ottiche multimodali OM3. Il cavo è disponibile in formato da 1,6mm di colore acqua, con due connettori push-pull LC con terminazione su ciascuna estremità. È conforme alle norme ANSI/EIA 568-C.3 e ISO/IEC 11801. Il patch cord è dotato di una guaina a bassa emissione di fumi, senza alogeni (LSZH) , conforme a IEC 60332-3C. Il patch cord supporta la terminazione del dispositivo attiva, LAN e WAN. Il cavo è ultimato interamente in fabbricae testato. Assicura una soluzione di collegamento ottico affidabile e durevole.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC