Soluzioni connesse - Datacom
10000 prodotti
Colore: Alluminio
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipo di sistema di alimentazione/LNB: Single universale
Diametro/lunghezza bordo: 85 cm
Tipo di installazione: Offset
Diametro del conduttore interno: 1.13 mm
Materiale del rivestimento: PVC
Diametro del conduttore esterno: 4.8 mm
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 4
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 6
sezione nominale del conduttore: 0.25 mm²
Classe del conduttore: Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili: 4
Materiale: Acciaio
Per numero max. di ventilatori: 3
Tipo di montaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Materiale: Plastica
Numero di fibre: 1