pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0037406 UNITRONIC LIHCH 6X0,25 - 0037406

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0037406 UNITRONIC LIHCH 6X0,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773053562

Codice prodotto

LPP0037406

Cod. produttore

0037406

Produttore

LPP

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Ritorcitura:

Strati

Categoria:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Numero di elementi del trefolo:

1

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

sì

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

6.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

62 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

37.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH UNITRONIC® LiHCH: cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) DIN 47100, a bassa capacità,bassa densità di fumo, schermato Per edifici pubblici, impianti industriali Ulteriori misure/colori su richiesta CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr