pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-1 OS85-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 1PZ. - OS85-1

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOS85-1 OS85-1 PARABOLA ACCIAIO GRIGIA IMB. 1PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sistema di alimentazione/LNB - Single universale

  • Tipo di installazione - Offset

  • Diametro/lunghezza bordo - 85 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale del specchio - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436018444376

Codice prodotto

FTEOS85-1

Cod. produttore

OS85-1

Produttore

FTE

Tipo di sistema di alimentazione/LNB:

Single universale

Tipo di installazione:

Offset

Diametro/lunghezza bordo:

85 cm

Colore:

Grigio

Materiale del specchio:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con supporto sistema:

Adatto per multifeed:

no

Braccio portante completamente premontato:

Registrazione feed:

40 mm

Materiale di supporto:

Acciaio

Rinforzo:

38.5 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo da 1 pezzo, con all'interno tutti gli accessori di fissaggio, staffa AZ/EL professionale con lamiera prezincata da 1,2 mm è realizzata in un unico pezzo con struttura incatolato ed è completamente preassemblata, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.